!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE REGLTN FLUX,10-32UNF,NPT,1/8PO PTC

VANNE REGLTN FLUX,10-32UNF,NPT,1/8PO PTC

NUMATICS

VANNE REGLTN FLUX,10-32UNF,NPT,1/8PO PTC close
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
VANNE REGLTN FLUX,10-32UNF,NPT,1/8PO PTC

VANNE REGLTN FLUX,10-32UNF,NPT,1/8PO PTC

NUMATICS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $321.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36VJ36
  • N° de modèle du manufacturier 0FPTN4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de régulation de débit
  • Orifice de sortie de soupapeRaccord instantané 1/8 po
  • Plage de pression0 à 175 lb/po²
  • Bouton d'ajustementBouton de verrouillage en plastique, moleté
  • Rotation360 degrés
  • RessortAcier inoxydable
  • Largeur31/50 po
  • Orifice d'entrée de soupape 10-32 UNF
  • Pression nominale max. (vannes) 175 lb/po²
  • Température max. 160 Degrees F
  • Corps Aluminium anodisé
  • Ajustement de vitesse Bouton d'ajustement
  • Longueur 1-17/81 po
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiques Vanne de réglage de débit