!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE COMMANDE D ECOUL 1/4X1/8PO

VANNE COMMANDE D ECOUL 1/4X1/8PO

INGERSOLL RAND

VANNE COMMANDE D ECOUL 1/4X1/8PO close
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
VANNE COMMANDE D ECOUL 1/4X1/8PO

VANNE COMMANDE D ECOUL 1/4X1/8PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.31 / CHAQUE
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
  • N° article ARO104104F02
  • N° de modèle du manufacturier 104104-F02-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContrôle de flux
  • Orifice d'entrée de soupape1/4 po NPT
  • Pression nominale max. (vannes)200 lb/po²
  • Température max.200 Degrees F
  • CorpsThermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Rotation10 tours
  • Largeur1 po
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiquesVanne de réglage de débit
  • Nd de directions contrôlées 1
  • Orifice de sortie de soupape 1/4 po NPT
  • Plage de pression 5-200 PSI
  • Bouton d'ajustement Calibré
  • Inserts pour orifices de tuyaux Acier zingué
  • Longueur 2 po
  • Hauteur 2-3/4 po