!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE COMMANDE 1/2 PO

CLAPET DE COMMANDE 1/2 PO

INGERSOLL RAND

CLAPET DE COMMANDE 1/2 PO close
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
CLAPET DE COMMANDE 1/2 PO

CLAPET DE COMMANDE 1/2 PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.31 / CHAQUE
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
  • N° article ARO104104F04
  • N° de modèle du manufacturier 104104-F04-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de régulation de débit
  • Orifice d'entrée de soupape1/2 po NPT
  • Pression nominale max. (vannes)200 lb/po²
  • Bouton d'ajustementCalibré
  • Inserts pour orifices de tuyauxAcier zingué
  • Nd de directions contrôlées 1
  • Orifice de sortie de soupape 1/2 po NPT
  • Température max. 200 Degrees F
  • Corps Thermoplastique chargé de verre
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiques Vanne de réglage de débit