!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGULATEUR REGLAGE DEBIT,8MM OD

REGULATEUR REGLAGE DEBIT,8MM OD

LEGRIS

REGULATEUR REGLAGE DEBIT,8MM OD close
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
REGULATEUR REGLAGE DEBIT,8MM OD

REGULATEUR REGLAGE DEBIT,8MM OD

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.49 / CHAQUE
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
  • N° article LGR70600810
  • N° de modèle du manufacturier 70600810
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Nd de directions contrôlées1
  • Orifice de sortie de soupape1/8 po BSPP
  • Plage de pression14,5 à 145 lb/po²
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiquesVanne de réglage de débit
  • Orifice d'entrée de soupape 8 mm Push To Connect
  • Pression nominale max. (vannes) 145 lb/po²
  • Température max. 158 degrés F