!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
INTRRUPTR FLOTTR,NO,230VCA,FERROUT,15PI

INTRRUPTR FLOTTR,NO,230VCA,FERROUT,15PI

SJE-RHOMBUS

INTRRUPTR FLOTTR,NO,230VCA,FERROUT,15PI close
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
INTRRUPTR FLOTTR,NO,230VCA,FERROUT,15PI

INTRRUPTR FLOTTR,NO,230VCA,FERROUT,15PI

SJE-RHOMBUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS45JZ01
  • N° de modèle du manufacturier 15PMD2WP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Spécifications techniques

  • Article Interrupteur à flotteur
  • Matériau des supports de montage Acier inoxydable, ABS
  • À utiliser avec Pompe jusqu'à 13 A
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Configuration par défaut du contact Normalement ouvert
  • Organisme de conformité UL, CSA
  • Ampères 13 A
  • Comprend Assemblage de pince de fixation
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur d'attache
  • Tension nominale 220VAC

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .