!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOTTEUR,EXTRÉMITÉ CARRÉE,16 X 3 1/2 PO,3/8 PO,9 X 1 1/4 PO,RÉSINE,CTCHC

FLOTTEUR,EXTRÉMITÉ CARRÉE,16 X 3 1/2 PO,3/8 PO,9 X 1 1/4 PO,RÉSINE,CTCHC

MARSHALLTOWN

FLOTTEUR,EXTRÉMITÉ CARRÉE,16 X 3 1/2 PO,3/8 PO,9 X 1 1/4 PO,RÉSINE,CTCHC close
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
FLOTTEUR,EXTRÉMITÉ CARRÉE,16 X 3 1/2 PO,3/8 PO,9 X 1 1/4 PO,RÉSINE,CTCHC

FLOTTEUR,EXTRÉMITÉ CARRÉE,16 X 3 1/2 PO,3/8 PO,9 X 1 1/4 PO,RÉSINE,CTCHC

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 345,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRH4526D
  • N° de modèle du manufacturier 4526D
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121107
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.19 lb

Informations sur le produit

Ce flotteur est doté d'une poignée Durasoft qui réduit la fatigue. Il est fait de résine de toile laminée qui laisse une finition lisse et permet toujours à l'eau saignante de s'évaporer. . Il est destiné à être utilisé avec du béton et a une épaisseur de 3/8 po. Il mesure 16 x 3 1/2 po. Sa poignée mesure 9 x 1 1/4 po.