!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOAT MANCHE EN BOIS ARRONDI,BOUT ROND,1/8 PO,16 X 3 1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM

FLOAT MANCHE EN BOIS ARRONDI,BOUT ROND,1/8 PO,16 X 3 1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM

MARSHALLTOWN

FLOAT MANCHE EN BOIS ARRONDI,BOUT ROND,1/8 PO,16 X 3 1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM close
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
FLOAT MANCHE EN BOIS ARRONDI,BOUT ROND,1/8 PO,16 X 3 1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM

FLOAT MANCHE EN BOIS ARRONDI,BOUT ROND,1/8 PO,16 X 3 1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 55,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 333,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRH145RW
  • N° de modèle du manufacturier 145RW
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Informations sur le produit

Ce flotteur à main a des bords biseautés à bout rond et une poignée arrondie en bois. Il est fait de magnésium et s'utilise avec du béton à air occlus. Il mesure 16 x 3 1/8 po et a une épaisseur de 1/8 pouce. Sa poignée mesure 9 x 1,25 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAplanissoir à poignée arrondie en bois