!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,16 X 3 1/2 PO,BOIS

FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,16 X 3 1/2 PO,BOIS

MARSHALLTOWN

FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,16 X 3 1/2 PO,BOIS close
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
FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,16 X 3 1/2 PO,BOIS

FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,16 X 3 1/2 PO,BOIS

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 169,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRH144D
  • N° de modèle du manufacturier 144D
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

Ce flotteur à main est doté d'une poignée Durasoft qui réduit la fatigue. Il mesure 16 x 3 1/2 po. Les flotteurs à main en bois sont en séquoia clair et sec de 3/4 po d'épaisseur et sont idéaux p/ les finitions en béton légèrement plus rugueuses, les marches et le travail dans le durcisseur de couleur.