!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRAVVELOPPÉS FLEXTIME,BOUT DES DOIGTS A/CAPUCHE,NR/JNE,TLE TTG,CUIR DE CHÈVRE/VELCRO

GANTS TRAVVELOPPÉS FLEXTIME,BOUT DES DOIGTS A/CAPUCHE,NR/JNE,TLE TTG,CUIR DE CHÈVRE/VELCRO

WATSON GLOVES

GANTS TRAVVELOPPÉS FLEXTIME,BOUT DES DOIGTS A/CAPUCHE,NR/JNE,TLE TTG,CUIR DE CHÈVRE/VELCRO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TRAVVELOPPÉS FLEXTIME,BOUT DES DOIGTS A/CAPUCHE,NR/JNE,TLE TTG,CUIR DE CHÈVRE/VELCRO

GANTS TRAVVELOPPÉS FLEXTIME,BOUT DES DOIGTS A/CAPUCHE,NR/JNE,TLE TTG,CUIR DE CHÈVRE/VELCRO

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.24 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN005XXL
  • N° de modèle du manufacturier VEN005-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail enveloppés Flextime nrs et jnes sont tle 2T grande. Dotés d'une paume en cuir de chèvre pleine fleur, ces gants présentent des bouts de doigts recouvts et des po renforcés. Ces gants ont une fermeture auto-agrippante sécurisée, un endos en élasthanne ajusté et un poignet élas ajusté.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Performance du gantConstruction générale
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirCuir de chèvre pleine fleur
  • Style de manchette Élastique, autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Normes EN 388 3121
  • Couleur Havane/noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Caractéristiques du gant Peau sèche résistante à l'eau
  • Support réflectif Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande