!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT POIGNEE PLATE,INOX,CAL 20

CHARIOT POIGNEE PLATE,INOX,CAL 20

DURHAM

CHARIOT POIGNEE PLATE,INOX,CAL 20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT POIGNEE PLATE,INOX,CAL 20

CHARIOT POIGNEE PLATE,INOX,CAL 20

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $710.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHMSRSC2022482FLD4
  • N° de modèle du manufacturier SRSC2022482FLD4PU
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 81.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot à tablettes à poignée plate
  • Capacité de charge 600 lb
  • Calibre 20
  • Couleur Gris
  • Nb de tablettes 2
  • Largeur de tablette 22 po
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Distance entre tablettes 24-13/16 po
  • Largeur hors tout 23 po
  • Capacité par tablette 300 lb
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Poli
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 48 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Style de lèvre Sur trois côtés
  • Longueur hors tout 54-5/16 po
  • Prises électriques incluses Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande