!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQ LAM, REVETU, PLASTIQUE, TYPE 27

DISQ LAM, REVETU, PLASTIQUE, TYPE 27

NORTON

DISQ LAM, REVETU, PLASTIQUE, TYPE 27 close
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
DISQ LAM, REVETU, PLASTIQUE, TYPE 27

DISQ LAM, REVETU, PLASTIQUE, TYPE 27

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 235,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN77696090143
  • N° de modèle du manufacturier 77696090143
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Matériau de la plaque d'appuiPlastique
  • Type de connecteurTrou fileté
  • Type de disque à lamellesType 27
  • SérieBlaze R980P
  • Poids de l'endosY
  • Grain80
  • CouleurVif
  • Caractéristiques de résistanceEffilochage
  • Type d'abrasif Revêtu
  • Classe/qualité Grossier
  • Taille du conducteur 5/8 po-11
  • Densité Standard
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Matériau de l'endos Polyester
  • Couverture de revêtement Fermée
  • Vitesse de fonctionnement maximale 12 000 tr/min
  • Caractéristiques Lamelles abrasives plus longues