!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ LAMEL,CUBITRON II,TP 27,GRAIN 80,PDS-YF,ENDUIT,NR/ORNG,7 X 7/8 PO,CÉR,POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,CUBITRON II,TP 27,GRAIN 80,PDS-YF,ENDUIT,NR/ORNG,7 X 7/8 PO,CÉR,POLY

3M

DISQUE DE PNÇ LAMEL,CUBITRON II,TP 27,GRAIN 80,PDS-YF,ENDUIT,NR/ORNG,7 X 7/8 PO,CÉR,POLY close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,CUBITRON II,TP 27,GRAIN 80,PDS-YF,ENDUIT,NR/ORNG,7 X 7/8 PO,CÉR,POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,CUBITRON II,TP 27,GRAIN 80,PDS-YF,ENDUIT,NR/ORNG,7 X 7/8 PO,CÉR,POLY

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 152,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM7100104890
  • N° de modèle du manufacturier AB64384
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.461 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage en fibre à revêtement abrasif 3M Precision est orange et mesure 5 x 7/8 po. Avec un grain céramique 120 et un régime maximal de 12 000 tr/min, ce disque en fibre a une conception sans vide. Il coupe rapidement l'acier au carbone et doit être utilisé avec des meuleuses à angle droit.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • SérieCubitron (TM) II
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos YF