!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE BRIDE VERROUILL,30A,3P,480V,BLNC

PRISE BRIDE VERROUILL,30A,3P,480V,BLNC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE BRIDE VERROUILL,30A,3P,480V,BLNC close
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
PRISE BRIDE VERROUILL,30A,3P,480V,BLNC

PRISE BRIDE VERROUILL,30A,3P,480V,BLNC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 198,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 397,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2736
  • N° de modèle du manufacturier HBL2736
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle verrouillable à bride
  • Courant nominal30 A
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)480 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Forme de la bride Ronde
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA L16-30R
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Puissance nominale 10 HP
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Comprend Vis de montage
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C