!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 5188, 10,14OZ LIQ, CARTOUCHE, RG

JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 5188, 10,14OZ LIQ, CARTOUCHE, RG

LOCTITE

JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 5188, 10,14OZ LIQ, CARTOUCHE, RG close
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
JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 5188, 10,14OZ LIQ, CARTOUCHE, RG

JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 5188, 10,14OZ LIQ, CARTOUCHE, RG

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $207.82 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1241991
  • N° de modèle du manufacturier 1241991
  • N° de classification normalisée des produits et services 12352310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Informations sur le produit

Ce scellant Loctite 5188 est rouge et est livré dans une cartouche de 300mL. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA article 302, CERCLA/SARA article 311/312, CERCLA/SARA article 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Ce scellant nécessite un temps de travail de 25min.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant
  • Taille de contenant300 ml
  • Type de cureAnaérobie
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Temps de travail25 minutes
  • Pour le type de matériauAluminium, acier
  • Teneur en COV0,0072
  • Point d'éclair199,4 Degrees F
  • Viscosité minimale11 000 CP
  • Poids spécifique1.13
  • Exigences de stockage2 Degrees C à 8 Degrees C
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Cartouche
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Série LOCTITE 5188
  • Forme du produit Liquide
  • Normes California Proposition 65CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Viscosité maximum 21,000 cP
  • Type de joint Scellant pour joints d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifique Particulièrement les brides en aluminium, idéales pour sceller tous types de brides métalliques rigides.