!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 518, 1,69OZ LIQ, TUBE, RG

JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 518, 1,69OZ LIQ, TUBE, RG

LOCTITE

JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 518, 1,69OZ LIQ, TUBE, RG close
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
JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 518, 1,69OZ LIQ, TUBE, RG

JOINT/SCELLANT POUR BRIDE, 518, 1,69OZ LIQ, TUBE, RG

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.03 / CHAQUE
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
  • N° article LCT2096064
  • N° de modèle du manufacturier 2096064
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1255
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour joints 518 est rouge et est livré dans un tube de 1,69oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA article 302, CERCLA/SARA article 311/312, CERCLA/SARA article 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Il nécessite un temps de travail de 25min.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour joints d'étanchéité 518
  • Taille de contenant1,69 oz liq.
  • Temps jusqu'à durcissement complet4 h
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Série518
  • Forme du produitGel
  • NormesCalifornia Proposition 65CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA Section 302 EHS, CERCLA/SARA Section 311/312, CERCLA/SARA Section 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Base chimiqueEster diméthacrylate
  • Viscosité maximum4,500,000 cP
  • Type de jointScellant pour joints d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueCarter de moteur, boîtes de vitesses
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Tube
  • Type de cure Anaérobie
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Temps de travail 25 minutes
  • Pour le type de matériau Aluminium, fonte, fer, acier
  • Teneur en COV 4,28 g/L
  • Point d'éclair 212 Degrees F
  • Viscosité minimale 500 000 CP
  • Poids spécifique 1.1
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)