!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RACCORD FORGE COUDE 90 DEGRÉS, 2 EXTRÉMITÉS FEMELLES, -65 250 DEGRÉS F/1200LB/PO2 1/8PO, LAITON

RACCORD FORGE COUDE 90 DEGRÉS, 2 EXTRÉMITÉS FEMELLES, -65 250 DEGRÉS F/1200LB/PO2 1/8PO, LAITON

FAIRVIEW

RACCORD FORGE COUDE 90 DEGRÉS, 2 EXTRÉMITÉS FEMELLES, -65 250 DEGRÉS F/1200LB/PO2 1/8PO, LAITON close
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
RACCORD FORGE COUDE 90 DEGRÉS, 2 EXTRÉMITÉS FEMELLES, -65 250 DEGRÉS F/1200LB/PO2 1/8PO, LAITON

RACCORD FORGE COUDE 90 DEGRÉS, 2 EXTRÉMITÉS FEMELLES, -65 250 DEGRÉS F/1200LB/PO2 1/8PO, LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.74 / CHAQUE
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
  • N° article FAR100A
  • N° de modèle du manufacturier 100-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce raccord coudé à 90 degrés en laiton forgé a deux extrémités femelles. Le diamètre à l'intérieur de chaque filetage de tuyau est de 1/8 pouces. Il peut supporter des températures de -65 à 250 degrés Fahrenheit et une pression jusqu'à 1 200lb/po2 Vendu individuellement.

Spécifications techniques

  • Article Coude forgé de 90 Degrees
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/8 po
  • Pression max. 1 200 lb/po²
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau FPT x FPT
  • Plage de température -65 Degrees à 250 Degrees F