!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACOR 3 PO,¼ PO,LAITON,MÉTAL

MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACOR 3 PO,¼ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACOR 3 PO,¼ PO,LAITON,MÉTAL close
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
MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACOR 3 PO,¼ PO,LAITON,MÉTAL

MAMLON LONG,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,LONGUEUR RACOR 3 PO,¼ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.02 / CHAQUE
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
  • N° article FAR113B3
  • N° de modèle du manufacturier 113-B3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon long est fait de laiton et de métal et a une longueur de montage de trois po. Il a une pression maximale de 1 200 lb/po2, une plage de température de -65°F à 250°F et une taille de tuyau de ¼ de pouce .

Spécifications techniques

  • Article Mamelon long
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/4 po
  • Longueur de raccord de tuyau 3 po
  • Plage de température -65 Degrees à 250 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT x MNPT
  • Pression max. 1 200 lb/po²