!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RACCORD PNEUMATIQUE MALE 3/8

RACCORD PNEUMATIQUE MALE 3/8

PARKER

RACCORD PNEUMATIQUE MALE 3/8 close
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
RACCORD PNEUMATIQUE MALE 3/8

RACCORD PNEUMATIQUE MALE 3/8

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.85 / CHAQUE
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
  • N° article DYEEZ371-6MP
  • N° de modèle du manufacturier EZ371-6MP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Coupleur
  • Matériau Acier
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 3/8 po
  • Cannelé(e) Non
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 3 3/32 po
  • Type de raccord MNPT
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion (M)NPT
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • Débit max. 1 415,84 lpm
  • Comprend une vanne Oui
  • Plage de température -40 - 250 Degrees F
  • D.E. max. 1 3/16 po