!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCR TUBE À MANCHON FILETÉ EN LTN/TUBE EN AC SAE 527/ÉCROU,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/4 PO,LTN

ÉCR TUBE À MANCHON FILETÉ EN LTN/TUBE EN AC SAE 527/ÉCROU,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/4 PO,LTN

FAIRVIEW

ÉCR TUBE À MANCHON FILETÉ EN LTN/TUBE EN AC SAE 527/ÉCROU,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250  ° F,1/4 PO,LTN close
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
ÉCR TUBE À MANCHON FILETÉ EN LTN/TUBE EN AC SAE 527/ÉCROU,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/4 PO,LTN

ÉCR TUBE À MANCHON FILETÉ EN LTN/TUBE EN AC SAE 527/ÉCROU,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/4 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,78 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 27,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR181-4
  • N° de modèle du manufacturier 181-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Combattez la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec cet écrou de tube à manchon fileté en laiton de 1/4 pouce. Utilisé avec des tubes en acier SAE 527, il peut supporter une pression maximale de 500 LB/PO2 et une température comprise entre -65 et 250 ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Écrou
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)