!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUDE MÂLE À 45 DEG/RAC CNL EN LTN P/ TUY,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/16 - 1/8 PO,LTN

COUDE MÂLE À 45 DEG/RAC CNL EN LTN P/ TUY,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/16 - 1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

COUDE MÂLE À 45 DEG/RAC CNL EN LTN P/ TUY,TEMP -40  ° F À 220  ° F,5/16 - 1/8 PO,LTN close
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
COUDE MÂLE À 45 DEG/RAC CNL EN LTN P/ TUY,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/16 - 1/8 PO,LTN

COUDE MÂLE À 45 DEG/RAC CNL EN LTN P/ TUY,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/16 - 1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 8,14 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR140-5A
  • N° de modèle du manufacturier 140-5A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.41 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec ce coude de tuyau mâle à 45 degrés de 5/16 - 1/8 pouce. Ce raccord cannelé en laiton a également une plage de température comprise entre -40 et 220 °F.

Spécifications techniques

  • Article Coude de tuyau mâle de 45 Degrees
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/8 po
  • Pression max. 1 000 lb/po²
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau Raccord cannelé x tuyau mâle
  • Plage de température -40 Degrees à 220 Degrees F