!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,3/8 - 1/8 PO,LTN

RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,3/8 - 1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

RAC/TUBE FEM,TEMP -40  ° F À 220  ° F,3/8 - 1/8 PO,LTN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,3/8 - 1/8 PO,LTN

RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,3/8 - 1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 38,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FAR126-6A
  • N° de modèle du manufacturier 126-6A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.042 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec ce filetage femelle de 3/8 à 1/8 de pouce. Ce coupleur retient également la température entre -40 et 220 °F.

Spécifications techniques

  • Article Tuyau femelle
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/8 po
  • Pression max. 1 000 lb/po²
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau Raccord cannelé x tuyau femelle
  • Plage de température -40 Degrees à 220 Degrees F

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande