!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,1/2 - 1/2 PO,LTN

RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,1/2 - 1/2 PO,LTN

FAIRVIEW

RAC/TUBE FEM,TEMP -40  ° F À 220  ° F,1/2 - 1/2 PO,LTN close
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
RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,1/2 - 1/2 PO,LTN

RAC/TUBE FEM,TEMP -40 ° F À 220 ° F,1/2 - 1/2 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.53 / CHAQUE
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
  • N° article FAR126-8D
  • N° de modèle du manufacturier 126-8D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec ce filetage femelle de 1/2 - 1/2 pouce. Ce coupleur retient également la température entre -40 et 220 °F.

Spécifications techniques

  • Article Tuyau femelle
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/2 po
  • Pression max. 1 000 lb/po²
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau Raccord cannelé x tuyau femelle
  • Plage de température -40 Degrees à 220 Degrees F