!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUDE 45, 1200LB/PO2 TEMP -65 250F, 5 /16 - 1/8PO, LAITON

COUDE 45, 1200LB/PO2 TEMP -65 250F, 5 /16 - 1/8PO, LAITON

FAIRVIEW

COUDE 45, 1200LB/PO2 TEMP -65 250F, 5 /16 - 1/8PO, LAITON close
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
COUDE 45, 1200LB/PO2 TEMP -65 250F, 5 /16 - 1/8PO, LAITON

COUDE 45, 1200LB/PO2 TEMP -65 250F, 5 /16 - 1/8PO, LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.59 / CHAQUE
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
  • N° article FAR54-5A
  • N° de modèle du manufacturier 54-5A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec ce coude à 45 de 5/16 à 1/8 po. Ce raccord de tuyau a une pression maximale de 1200lb/po2 et une plage de température de -65 à 250 F.

Spécifications techniques

  • Article Coude de 45 Degrees
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/8 po
  • Pression max. 1 200 lb/po²
  • Plage de température -65 Degrees à 250 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tube x tuyau mâle
  • Diamètre extérieur 5/16 po