!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RACCORD FERULOCKUNION 3/8

RACCORD FERULOCKUNION 3/8

PARKER

RACCORD FERULOCKUNION 3/8 close
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
RACCORD FERULOCKUNION 3/8

RACCORD FERULOCKUNION 3/8

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.54 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6HBU-SS
  • N° de modèle du manufacturier 6HBU-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 6 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Marques de raccords compatibles Ferulok
  • Système de mesure Impérial
  • Dureté du tube compatible 90 HRB
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,095 po
  • Température minimale de service 425 Degrees F
  • Application Gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Classe de matériau 316
  • Températures de service max. 1 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur droit
  • Série Ferulok
  • Normes SAE J514
  • Matériau du tube compatible Alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Taille hexagonale 5/8 po