!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,1 X 3/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,1 X 3/4 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,1 X 3/4 PO,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,1 X 3/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SERTI,DÉTROIT,TUY LONG,FEM,SEAL LOK,1 X 3/4 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.35 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1JS77-16-12
  • N° de modèle du manufacturier 1JS77-16-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé de la série 77U est en acier et possède un long tuyau droit femelle. Il est doté de Seal-lok et d'un écrou hexagonal. Il est serti et de taille 1 diamètre intérieur x 3/4 po connexion port. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • Article Raccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Finition/revêtement Sans chrome
  • Taille de module du tuyau -12
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A ORS
  • Matériau de raccord Acier