!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,ORIFICE 1 1/4 X 1 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,ORIFICE 1 1/4 X 1 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,ORIFICE 1 1/4 X 1 PO,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,ORIFICE 1 1/4 X 1 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,DROIT,TÊTE À BRIDE,ORIFICE 1 1/4 X 1 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.22 / CHAQUE
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
  • N° article DYE16A77-20-16
  • N° de modèle du manufacturier 16A77-20-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et a un diamètre intérieur de 1 1/4 x un raccord de 1 po. Ce raccord haute pression est droit et possède une tête à bride. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • Article Raccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Finition/revêtement Sans chrome
  • Taille de module du tuyau -16
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Bride
  • Matériau de raccord Acier