Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, droit, et s'adapte aux tuyaux de 3/4 de diamètre intérieur x 1 po de diamètre d'orifice. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 90°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
Pour D.I. de tuyau3/4 po
Mouvement du raccordPivotant
Sexe du raccord de tuyau BSans genre
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
Finition/revêtementSans chrome
Taille de module du tuyau-12
Forme du raccordCoude 90 Degrees
Sexe du raccord de tuyau AMâle
Type de connexion - raccord pour tuyau ABride
Matériau de raccordAcier
NormesISO 12151-3
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca