Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Bottes MET Guard noires/orange pour homme de pointure 8 en mélange de caoutchouc butadiène-styrène et naturel avec doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques et aux glissements et répondent aux normes CSA/ASTM. Résistance aux chocs électriques de 18kV, des bouts/plaque en acier, une résistance à la chaleur de 527° F et une semelle à crampons en caoutchouc butadiène-styrène autonettoyante avec protection du métatarse.
Spécifications techniques
Application - services d'incendie et de sauvetageFeu de broussailles
Conformité des bottes d'incendie et de sauvetageASTM F2413-11, CGSB 155.20, CSA Z195-14