!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLAQ FILTRANTE,SOUDAGE,UTILISER AVEC OPT1000.565/OPT1000.566,NIVEAU DE TEINTE 10.2 X 4¼ PO X 3 MM

PLAQ FILTRANTE,SOUDAGE,UTILISER AVEC OPT1000.565/OPT1000.566,NIVEAU DE TEINTE 10.2 X 4¼ PO X 3 MM

OPTREL

PLAQ FILTRANTE,SOUDAGE,UTILISER AVEC OPT1000.565/OPT1000.566,NIVEAU DE TEINTE 10.2 X 4¼ PO X 3 MM close
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
PLAQ FILTRANTE,SOUDAGE,UTILISER AVEC OPT1000.565/OPT1000.566,NIVEAU DE TEINTE 10.2 X 4¼ PO X 3 MM

PLAQ FILTRANTE,SOUDAGE,UTILISER AVEC OPT1000.565/OPT1000.566,NIVEAU DE TEINTE 10.2 X 4¼ PO X 3 MM

OPTREL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.58 / CHAQUE
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
  • N° article OPT5000.363
  • N° de modèle du manufacturier 5000.363
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1418
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cet écran filtrant de soudage en polyéthylène mesure 2 pouce x 4 ¼ pouce et a une épaisseur de 3 mm. Il est destiné à être utiliser avec les modèles Opt1000.565 et Opt1000.566 et disponible en teinte de filtre 10.

Spécifications techniques

  • Article Plaque de filtre
  • À utiliser avec Opt1000.565, Opt1000.566
  • Compatible avec série Série Sphere
  • Normes EN 175, (CE ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R), CSA Z94.3, EN 379