!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLAQ DISQ À MOYEU AUTO-AGRIPAN,DSTÉ MYNE/12000 TR/MIN/5 TROU,DIA 5PO,MNTGE ARIÈR 5/16PO-24,URÉTHAN

PLAQ DISQ À MOYEU AUTO-AGRIPAN,DSTÉ MYNE/12000 TR/MIN/5 TROU,DIA 5PO,MNTGE ARIÈR 5/16PO-24,URÉTHAN

CGW ABRASIVES

PLAQ DISQ À MOYEU AUTO-AGRIPAN,DSTÉ MYNE/12000 TR/MIN/5 TROU,DIA 5PO,MNTGE ARIÈR 5/16PO-24,URÉTHAN close
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
PLAQ DISQ À MOYEU AUTO-AGRIPAN,DSTÉ MYNE/12000 TR/MIN/5 TROU,DIA 5PO,MNTGE ARIÈR 5/16PO-24,URÉTHAN

PLAQ DISQ À MOYEU AUTO-AGRIPAN,DSTÉ MYNE/12000 TR/MIN/5 TROU,DIA 5PO,MNTGE ARIÈR 5/16PO-24,URÉTHAN

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.31 / CHAQUE
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
  • N° article CGW49415
  • N° de modèle du manufacturier 49415
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.168 lb

Informations sur le produit

Ce tampon de disque avec un style de fixation auto-agrippant est conçu pour une utilisation sur des surfaces planes et courbes. Le tampon de densité moyenne mesure ¼po d'épaisseur et est conçu pour être utilisé avec des grains de 120-240. Il a un diamètre de 5po, une taille de filetage de montage arrière de 5/1624 et une conception à 5 trous. Maximum de 12 000 tr/min et dispose d'un moyeu résistant à la chaleur. Moyeu, mousse et parement en seule unité moulée. Corps en uréthane mo

Spécifications techniques

  • Article Patin de meule
  • Type de montage d'endos 5/16 po-24
  • Densité Moyenne
  • Épaisseur 1/4 po
  • Type de face de montage Auto-agrippante
  • Taille de montage de l'endos 5 po
  • Type d'orifice d'aspiration 5 trous
  • Matériau du corps Uréthane moulé