Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tampon de disque avec adhésif sensible à la pression est conçu pour une utilisation sur des surfaces planes. Le tampon à densité ferme mesure ¼po d'épaisseur et est conçu pour être utilisé avec des grains 100 et plus grossiers. Diamètre de 6po, taille de filetage de montage arrière de 5/16-24, 6 trous. Ce disque a un maximum de 10 000 tr/min et dispose d'un moyeu résistant à la chaleur. Le moyeu, la mousse et le parement forment une seule unité moulée. Corps en uréthane moul
Spécifications techniques
ArticlePatin de meule
Type de montage d'endos5/16 po-24
DensitéFerme
Épaisseur1/4 po
Type de face de montageAdhésive/adhésif sensible à la pression
Taille de montage de l'endos6 po
Type d'orifice d'aspiration6 trous
Matériau du corpsUréthane moulé
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca