Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tampon de disque avec adhésif sensible à la pression est conçu pour une utilisation sur des surfaces planes et courbes. Le tampon de densité moyenne mesure ¼po d'épaisseur et est conçu pour être utilisé avec des grains de 120 à 240. Il a un diamètre de 5po, une taille de filetage de montage arrière de 5/16-24 et une conception à 5 trous. Maximum de 12 000 tr/min et dispose d'un moyeu résistant à la chaleur. Moyeu, mousse et parement en seule unité moulée. Corps en uréthane m
Spécifications techniques
ArticlePatin de meule
Type de montage d'endos5/16 po-24
DensitéMoyenne
Épaisseur1/4 po
Type de face de montageAdhésive/adhésif sensible à la pression
Taille de montage de l'endos5 po
Type d'orifice d'aspiration5 trous
Matériau du corpsUréthane moulé
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca