!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, GRAIN 60, 5 PO DIA

DISQUE EN FIBRE, GRAIN 60, 5 PO DIA

NORTON

DISQUE EN FIBRE, GRAIN 60, 5 PO DIA close
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
DISQUE EN FIBRE, GRAIN 60, 5 PO DIA

DISQUE EN FIBRE, GRAIN 60, 5 PO DIA

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 121,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66254468388
  • N° de modèle du manufacturier 66254468388
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Poids de l'endosSans objet
  • Diamètre hors tout5 po
  • Vitesse de fonctionnement maximale13 000 tr/min
  • Taille du conducteur7/8 po
  • CouleurOrange vif
  • Matériau abrasif Céramique
  • Grain 60
  • Série Blaze AVOS F980
  • Caractéristiques de résistance Déchirure
  • Type de connecteur GL
  • Caractéristiques Le grain 100% céramique d'alumine micro-fracturé expose constamment des arêtes de grain plus nettes pour augmenter de manière significative le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques concurrents en céramique d'alumine mélangée/à faible rapport, le meilleur choix de disques en fibre à gros grain combiné à la conception brevetée des trous AVOS pour la visualisation de la surface donne une coupe agressive et réduit la chaleur jusqu'à 30 pour cent pour une durée de vie plus longue du disque, Support en fibre plus lourd pour plus de solidité et de résistance à la déchirure, traitement d'aide à l'affûtage autolubrifiant pour une coupe plus froide sur l'acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les superalliages, le titane et d'autres matériaux difficiles à affûter, montage de l'arbre Speed-Lok pour un changement de disque rapide, facile et sans outil.