!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLAQ DISQ À MOYEU PSA,DSTÉ FERME/10 000 TR/MIN/SAN TROU,DIA 6 PO,MNTAGE ARIÈR SZ 5/16 PO-24,URÉTHAN

PLAQ DISQ À MOYEU PSA,DSTÉ FERME/10 000 TR/MIN/SAN TROU,DIA 6 PO,MNTAGE ARIÈR SZ 5/16 PO-24,URÉTHAN

CGW ABRASIVES

PLAQ DISQ À MOYEU PSA,DSTÉ FERME/10 000 TR/MIN/SAN TROU,DIA 6 PO,MNTAGE ARIÈR SZ 5/16 PO-24,URÉTHAN close
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
PLAQ DISQ À MOYEU PSA,DSTÉ FERME/10 000 TR/MIN/SAN TROU,DIA 6 PO,MNTAGE ARIÈR SZ 5/16 PO-24,URÉTHAN

PLAQ DISQ À MOYEU PSA,DSTÉ FERME/10 000 TR/MIN/SAN TROU,DIA 6 PO,MNTAGE ARIÈR SZ 5/16 PO-24,URÉTHAN

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.77 / CHAQUE
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
  • N° article CGW49424
  • N° de modèle du manufacturier 49424
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.165 lb

Informations sur le produit

Ce tampon de disque avec adhésif sensible à la pression est conçu pour une utilisation sur des surfaces planes. Le tampon à densité ferme mesure ¼po d'épaisseur et est conçu pour être utilisé avec des grains 100 et plus grossiers. Il a un diamètre de 6po, une taille de filetage de montage arrière de 5/16-24 et une conception sans trou. Maximum de 10 000 tr/min et dispose d'un moyeu résistant à la chaleur. Moyeu, mousse et parement en seule unité moulée. Corps en uréthane moulé.

Spécifications techniques

  • Article Patin de meule
  • Type de montage d'endos 5/16 po-24
  • Densité Ferme
  • Matériau du corps Uréthane moulé
  • Type de face de montage Adhésive/adhésif sensible à la pression
  • Taille de montage de l'endos 6 po
  • Épaisseur 1/4 po