!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 5/8 PO

DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 5/8 PO

DEWALT

DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 5/8 PO close
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
DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 5/8 PO

DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 5/8 PO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 194,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWA8281H
  • N° de modèle du manufacturier DWA8281H
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Matériau de la plaque d'appuiFibre de verre
  • Type de connecteurTrou fileté
  • Type de disque à lamellesType 29
  • SérieXP
  • Couverture de revêtementFermé
  • Vitesse de fonctionnement maximale13 300 tr/min
  • Type d'abrasif Revêtu
  • Classe/qualité Moyen
  • Taille du conducteur 5/8 po-11
  • Densité Élevée
  • Diamètre hors tout 4-1/2 po
  • Matériau de l'endos Fibre de verre
  • Grain 60
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)