!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUPLER, QUIKSILVER, ARO 210.32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, ACIER ZINGUÉ

COUPLER, QUIKSILVER, ARO 210.32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, ACIER ZINGUÉ

TOPRING

COUPLER, QUIKSILVER, ARO 210.32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, ACIER ZINGUÉ close
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
COUPLER, QUIKSILVER, ARO 210.32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, ACIER ZINGUÉ

COUPLER, QUIKSILVER, ARO 210.32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO FNPT, ACIER ZINGUÉ

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.78 / CHAQUE
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
  • N° article TOP23.446
  • N° de modèle du manufacturier 23.446
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Le coupleur Quiksilver est fabriqué en acier zingué et a un débit standard de 35 pieds cubes par minute. La pression d‘entrée maximale est de 150 lb/po2, et le coupleur femelle de 3/8 po à filetage national est compatible avec ARO 210.

Spécifications techniques

  • Article Coupleur automatique
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Type de connexion (F)NPT
  • Plage de température -20 Degrees C - 60 Degrees C