!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR FEMELL,TUBE 6MM,LAITON,5PQ

CONNECTEUR FEMELL,TUBE 6MM,LAITON,5PQ

AIGNEP USA

CONNECTEUR FEMELL,TUBE 6MM,LAITON,5PQ close
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
CONNECTEUR FEMELL,TUBE 6MM,LAITON,5PQ

CONNECTEUR FEMELL,TUBE 6MM,LAITON,5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.71 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUP8
  • N° de modèle du manufacturier 50030N-6-1/8-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur femelle
  • Taille du tube côté B du raccord1/8 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • CouleurArgent
  • Longueur hors tout1 1/32 po
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 6 mm
  • Taille de filetage de raccord 1/8 po-28
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Caoutchouc
  • Type de joint de filetage Caoutchouc
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)