!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR FEMELLE,4MM,TUBE,LAITON,5PQ

CONNECTEUR FEMELLE,4MM,TUBE,LAITON,5PQ

AIGNEP USA

CONNECTEUR FEMELLE,4MM,TUBE,LAITON,5PQ close
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
CONNECTEUR FEMELLE,4MM,TUBE,LAITON,5PQ

CONNECTEUR FEMELLE,4MM,TUBE,LAITON,5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.06 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUP5
  • N° de modèle du manufacturier 50030N-4-1/8-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur femelle
  • Taille du tube côté B du raccord1/8 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • CouleurArgent
  • Longueur hors tout15/16 po
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 4 mm
  • Taille de filetage de raccord 1/8 po-28
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Caoutchouc
  • Type de joint de filetage Caoutchouc
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)