!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRICOLE,1/3 CV, FREQ 60HZ

MOTEUR AGRICOLE,1/3 CV, FREQ 60HZ

LEESON

MOTEUR AGRICOLE,1/3 CV, FREQ 60HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR AGRICOLE,1/3 CV, FREQ 60HZ

MOTEUR AGRICOLE,1/3 CV, FREQ 60HZ

LEESON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $795.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60PV51
  • N° de modèle du manufacturier M00225600
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteurs agricoles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP1/3
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSAH
  • Hz60 Hz
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Facteur de marcheContinu
  • Efficacité nominale0.69
  • Longueur hors tout11 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Utilisable à 200 VNon
  • Poids26 lb
  • Longueur sans tige9-1/8 po
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Classe de rendement du moteurStandard
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/208 à 230 V CA
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Carcasse 56
  • Intensité maximale (A) 5,8/2,2,7-2,9 A
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Condensateur requis Oui
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes CSA (LR2025), UL (E49747)
  • Utilisable à 208 V Oui
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Roulements de moteur Billes
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Émail
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande