!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTILATEUR/LUMIERE SALLE DE BAIN

VENTILATEUR/LUMIERE SALLE DE BAIN

BROAN

VENTILATEUR/LUMIERE SALLE DE BAIN close
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
VENTILATEUR/LUMIERE SALLE DE BAIN

VENTILATEUR/LUMIERE SALLE DE BAIN

BROAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $282.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4LA31
  • N° de modèle du manufacturier 4LA31
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1864
  • Poids à l’expédition 9.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur de salle de bain
  • Diamètre du conduit 4 po
  • Radiateur Non
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 70
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 2 sones
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 6 7/8 po
  • Phases 1
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 56
  • Largeur de grille 7 1/2 po
  • Ampoules incluses Non
  • Nombre d'éclairages primaires 1
  • Direction de décharge Horizontal
  • Matériau de boîtier Acier
  • Position de montage Plafond
  • Niveau de bruit maximum 1,5 sones
  • Zone de couverture maximale 65
  • Profondeur hors tout 12 3/4 po
  • Largeur hors tout 8 1/4 po
  • Tension de la plaque signalétique 120 VCA
  • Longueur de grille 7 3/8 po
  • Comprend le grill Oui
  • Orientation de montage Horizontal
  • Installation côté pièce Non