!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMANDE 3 VENTILATEURS 5AMPS

COMMANDE 3 VENTILATEURS 5AMPS

LFI

COMMANDE 3 VENTILATEURS 5AMPS close
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
COMMANDE 3 VENTILATEURS 5AMPS

COMMANDE 3 VENTILATEURS 5AMPS

LFI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.26 / CHAQUE
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
  • N° article LDRMC5
  • N° de modèle du manufacturier MC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1838
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur de commande de ventilateur
  • Tension (V)115 V
  • Puissance max. (Watts)575
  • Couleur de plaqueArgent
  • Largeur (po)2-3/4 po
  • PourCoffret électrique standard
  • Type Rotatif
  • Intensité max. (A) 5 A
  • Couleur d'interrupteur Argent
  • Hauteur (po) 4-1/2 po
  • Profondeur (po) 2-1/2 po
  • À utiliser avec Ventilateurs SD et AX