!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMANDE VNTLTR PLAFOND,RÉGULATEUR VIT VAR,120 V,3450 W,TYPE DE CADRAN,ARGENT,4,5 X 4,5 X 2,55 PO

COMMANDE VNTLTR PLAFOND,RÉGULATEUR VIT VAR,120 V,3450 W,TYPE DE CADRAN,ARGENT,4,5 X 4,5 X 2,55 PO

LFI

COMMANDE VNTLTR PLAFOND,RÉGULATEUR VIT VAR,120 V,3450 W,TYPE DE CADRAN,ARGENT,4,5 X 4,5 X 2,55 PO close
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
COMMANDE VNTLTR PLAFOND,RÉGULATEUR VIT VAR,120 V,3450 W,TYPE DE CADRAN,ARGENT,4,5 X 4,5 X 2,55 PO

COMMANDE VNTLTR PLAFOND,RÉGULATEUR VIT VAR,120 V,3450 W,TYPE DE CADRAN,ARGENT,4,5 X 4,5 X 2,55 PO

LFI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.59 / CHAQUE
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
  • N° article LDRMC15
  • N° de modèle du manufacturier MC15
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1838
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce contrôle de ventilateur de plafond argenté est capable de contrôler jusqu'à 12 ventilateurs de plafond industriels. Il est de 120 volts AC, a un cadran, est un maximum de 1724 watts et s'adapte aux boîtiers électriques standard. Il a des vitesses variables et mesure 4,5 largeur x 4,5 hauteur x 2,55 po de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleCommande de ventilateur de plafond
  • Tension (V)120 V
  • Couleur d'interrupteurCadran
  • Hauteur (po)4,5 po
  • Profondeur (po)2,55 po
  • À utiliser avecVentilateurs de plafond industriels seulement
  • Type Cadran
  • Puissance max. (Watts) 3 450 W
  • Couleur de plaque Argent
  • Largeur (po) 4,5 po
  • Pour Coffret électrique standard
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)