!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTIL. SALLE DE BAIN ECHAP.

VENTIL. SALLE DE BAIN ECHAP.

BROAN

VENTIL. SALLE DE BAIN ECHAP. close
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
VENTIL. SALLE DE BAIN ECHAP.

VENTIL. SALLE DE BAIN ECHAP.

BROAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $481.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG4LA36
  • N° de modèle du manufacturier 4LA36
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1864
  • Poids à l’expédition 13.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur de salle de bain
  • Diamètre du conduit 6 po
  • Radiateur Non
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 150
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 1,4 sones
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 7 5/8 po
  • Illumination Non
  • Tension de la plaque signalétique 120 VCA
  • Puissance (W) 58
  • Courant à pleine charge 0,5 A
  • Longueur de grille 13 po
  • Comprend le grill Oui
  • Vitesse du moteur 770
  • Direction de décharge Horizontal
  • Matériau de boîtier Acier
  • Position de montage Plafond
  • Niveau de bruit maximum 1,4 sones
  • Zone de couverture maximale 140
  • Profondeur hors tout 10 1/2 po
  • Largeur hors tout 11 3/8 po
  • Phases 1
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 120
  • Fréquence 60 Hz
  • Couleur de grille Blanc
  • Largeur de grille 14 po
  • Ampoules incluses Non
  • Installation côté pièce Non

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit qui réduit la consommation d'énergie
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié ENERGY STAR