!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTIL. SALLE DE BAIN 0.9 A

VENTIL. SALLE DE BAIN 0.9 A

BROAN

VENTIL. SALLE DE BAIN 0.9 A close
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
VENTIL. SALLE DE BAIN 0.9 A

VENTIL. SALLE DE BAIN 0.9 A

BROAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4C374
  • N° de modèle du manufacturier 4C374
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1864
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur de salle de bain
  • Diamètre du conduit 3 po
  • Radiateur Non
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 50
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 4 sones
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 3 5/8 po
  • Phases 1
  • Fréquence 60 Hz
  • Couleur de grille Blanc
  • Largeur de grille 9 po
  • Ampoules incluses Non
  • Installation côté pièce Non
  • Direction de décharge Horizontal
  • Matériau de boîtier Acier
  • Position de montage Plafond ou mur
  • Niveau de bruit maximum 4 sones
  • Zone de couverture maximale 45
  • Profondeur hors tout 7 1/2 po
  • Largeur hors tout 7 1/4 po
  • Tension de la plaque signalétique 120 VCA
  • Courant à pleine charge 0,9 A
  • Longueur de grille 9 1/2 po
  • Comprend le grill Oui
  • Orientation de montage Horizontal

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .