!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ANTIBUÉE STA-CLEAR, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO

ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ANTIBUÉE STA-CLEAR, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO

SELLSTROM

ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ANTIBUÉE STA-CLEAR, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ANTIBUÉE STA-CLEAR, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO

ÉCRAN DE RECHANGE, TRNSP, ANTIBUÉE STA-CLEAR, ACÉTATE, CSA, 12X8 X0,04 PO

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKS35040
  • N° de modèle du manufacturier S35040
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.5 lb

Informations sur le produit

Cet écran de rechange Sellstorm 390 mesure 12X8X0.04 pouces d’épaisseur. Il est en acétate transparent. L’écran antibuée Sta-Clear est conforme à la norme CSA Z94.3 et peut être utilisé avec les écrans faciaux de la série 390.

Spécifications techniques

  • Article Visière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant S39000, S39001, S39002
  • Protection diélectrique Non
  • Comprend Visière
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Couleur de visière Transparent
  • Matériau de visière Acétate
  • Largeur de visière 12 po
  • Compatible avec marque Sellstrom
  • Compatible avec série Série 390
  • À utiliser avec Couronne série Sellstrom 390
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Sans revêtement de la visière Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande