!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE, KEVLAR, L, 5 POINTS, AV-3000 HT, NIOSH, À UTILISER AVEC AIR-PAK APRA

MASQUE, KEVLAR, L, 5 POINTS, AV-3000 HT, NIOSH, À UTILISER AVEC AIR-PAK APRA

SCOTT

MASQUE, KEVLAR, L, 5 POINTS, AV-3000 HT, NIOSH, À UTILISER AVEC AIR-PAK APRA close
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
MASQUE, KEVLAR, L, 5 POINTS, AV-3000 HT, NIOSH, À UTILISER AVEC AIR-PAK APRA

MASQUE, KEVLAR, L, 5 POINTS, AV-3000 HT, NIOSH, À UTILISER AVEC AIR-PAK APRA

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $938.45 / CHAQUE
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
  • N° article SCT201215-03
  • N° de modèle du manufacturier 201215-03
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Informations sur le produit

Ce grand masque AV-3000 HT est doté d'un harnais de tête en Kevlar à cinq points. Il est doté de la technologie SureSeal qui maintient une étanchéité continue autour du visage de l'utilisateur pour offrir un confort accru et un ajustement fiable. Il répond aux normes NIOSH et est destiné à être utilisé avec un appareil respiratoire autonome Air-Pak.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur couvrant complètement le visage