!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE WA321,BLEU,UNIVERSEL,DOUBLE COUCHE 85% POLYESTER/15% ÉLASTHANNE,AUTOAGRIPPANT

MASQUE WA321,BLEU,UNIVERSEL,DOUBLE COUCHE 85% POLYESTER/15% ÉLASTHANNE,AUTOAGRIPPANT

TOUGH DUCK

MASQUE WA321,BLEU,UNIVERSEL,DOUBLE COUCHE 85% POLYESTER/15% ÉLASTHANNE,AUTOAGRIPPANT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MASQUE WA321,BLEU,UNIVERSEL,DOUBLE COUCHE 85% POLYESTER/15% ÉLASTHANNE,AUTOAGRIPPANT

MASQUE WA321,BLEU,UNIVERSEL,DOUBLE COUCHE 85% POLYESTER/15% ÉLASTHANNE,AUTOAGRIPPANT

TOUGH DUCK

Prix en liquidation :
$23.88 / CHAQUE

Votre prix : 31,84 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICWA321BLACKXL
  • N° de modèle du manufacturier WA321-BLACK-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.5 lb

Informations sur le produit

Masque facial noir WA321, taille universel, double couche 85 % polyester, 15 % Spandex. Fermeture autoagrippante. Panneau en néoprène coupe-vent avec perforations respirantes, passepoil réfléchissant au panneau central.

Spécifications techniques

  • ArticleMasque facial
  • Type de vêtementCagoule
  • Type d'ajustementAuto-agrippante
  • Matériau85 % polyester, 15 % élasthanne
  • TailleUniversel
  • Évacuation de l'humiditéOui
  • Style Masque technique
  • Zones couvertes Visage, cou
  • Type de fermeture Auto-agrippante
  • Couleur Noir
  • Caractéristiques Panneau en néoprène coupe-vent avec perforations respirantes, passepoil réfléchissant au centre du panneau
  • Série WA321
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande