!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGLEUR ECHAPPEMENT D5/32 MALE 1/4N

REGLEUR ECHAPPEMENT D5/32 MALE 1/4N

LEGRIS

REGLEUR ECHAPPEMENT D5/32 MALE 1/4N close
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
REGLEUR ECHAPPEMENT D5/32 MALE 1/4N

REGLEUR ECHAPPEMENT D5/32 MALE 1/4N

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.29 / CHAQUE
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
  • N° article LGR70650414
  • N° de modèle du manufacturier 70650414
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de régulation de débit
  • Orifice d'entrée de soupapeRaccord instantané 5/32 po
  • Pression nominale max. (vannes)145 lb/po²
  • Température max.158 degrés F
  • Nd de directions contrôlées 1
  • Orifice de sortie de soupape 1/4 po NPT
  • Plage de pression 14,5 à 145 lb/po²
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiques Vanne de réglage de débit