!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGES, TPE/PVC, UNIVERSELS, À BRIDES, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 50 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGES, TPE/PVC, UNIVERSELS, À BRIDES, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 50 PR

CONDOR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGES, TPE/PVC, UNIVERSELS, À BRIDES, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 50 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGES, TPE/PVC, UNIVERSELS, À BRIDES, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 50 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, ROUGES, TPE/PVC, UNIVERSELS, À BRIDES, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 50 PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.93 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG55PD66
  • N° de modèle du manufacturier 55PD66
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille universels réutilisables avec cordon sont fabriqués en élastomère thermoplastique et sont de couleur rouge/jaune avec un cordon en PVC. Les bouchons d'oreille à enfoncer ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels et contiennent 50 paires, chacune dans un sachet en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleAilettes
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesSac en vrac
  • SérieCondor
  • Couleur de cordonRouge
  • Couleur de bouchon d'oreilleRouge/jaune
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon Avec cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille TPE
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Matériau de cordon PVC
  • Nb de paires par paquet 50
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)