!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/PVC, UNIVERSELS, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/PVC, UNIVERSELS, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

CONDOR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/PVC, UNIVERSELS, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/PVC, UNIVERSELS, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/PVC, UNIVERSELS, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.77 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG55KN53
  • N° de modèle du manufacturier 55KN53
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille universels jetables filaires sont en mousse et de couleur verte. Ils sont munis d'un cordon en PVC bleu. Les bouchons d'oreille enroulables ont un indice de réduction du bruit de 33 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique. Leur tige se rétrécit progressivement pour s'adapter confortablement au conduit auditif.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Matériau de cordonPVC
  • Nb de paires par paquet1
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon Avec cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Couleur de cordon Bleu
  • Couleur de bouchon d'oreille Vert
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)